1xpa3 | Tay Nắm Nhựa Đen L 8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XPA3 Tay nắm nhựa Đen L 8 | AB4FTU

APPROVED VENDOR Tay cầm 1XPA3 Nhựa đen L 8

Trong kho
Khoản mục: AB4FTU phần: 1XPA3
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
€31.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuĐen
Kết thúcSơn tĩnh điện
Nắm chặt Dia.3 / 4 "
Chiều dài tay cầm3 / 4 "
phần cứngBao gồm
Tải trọng175 lb
Tải xếp hạng (Y / N)Y
Vật chấtnhựa
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm6.75 "
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều rộng tổng thể1.187 "
Chiếu2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926301000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNắm chặt Dia.phần cứngTải trọngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmKiểu lắpChiều rộng tổng thểChiếuGiá cả
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XPA1 Tay nắm bằng nhựa Đen L 5 7/8 | AB4FTR 1XPA15 / 8 "Bao gồm125 lb4.375 "Lỗ ren1 1 / 64 "1.625 "€29.39
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XPA2 Tay nắm bằng nhựa Đen L 8 | AB4FTT 1XPA2-Không bao gồm175 lb6.75 "Chưa đọc qua lỗ1.187 "2"€32.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tay cầm 1XPA3 Nhựa đen L 8
€31.93 /đơn vị