1xng9 | Móc Áo Móc Đơn Thiếc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNG9 Móc áo móc đơn Thiếc móc đơn | AB4FPQ

APPROVED VENDOR Móc áo 1XNG9 Móc treo một móc

Trong kho
Khoản mục: AB4FPQ phần: 1XNG9
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
€2.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMoc ao
Kết thúcsự hợp kim chì và thiếc
phần cứngBao gồm
Chiều cao móc1-3 / 8 "
Loại mócQuần áo
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể1.5 "
KiểuĐầu móc đơn
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302500000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểKiểuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNE2 Móc áo 2 đầu móc Niken | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Mạ NikenZinc 2"2 đầu móc3 / 4 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNE3 Móc áo 2 đầu móc Màu trắng | AB4FPA 1XNE3trắng3 / 4 "trắngZinc 2 1 / 5 "2 đầu móc7 / 10 "€6.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNE4 Móc áo 2 đầu móc Chrome | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Gói Bạc3 / 4 "Satin ChromeZinc 2"2 đầu móc3 / 4 "€6.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc áo 1XNE8 2 đầu móc Niken | AB4FPC 1XNE8Gói Vàng1"Satin nikenZinc 2.875 "2 đầu móc1 1 / 16 "€3.99
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNE9 Móc áo 2 đầu móc Niken | AB4FPD 1XNE9-1"Mạ NikenZinc 2.875 "2 đầu móc1 1 / 16 "€2.53
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc áo 1XNF5 2 đầu móc Niken | AB4FPF 1XNF5Gói Bạc1.25 "Mạ NikenZinc 1 9 / 16 "2 đầu móc2.38 "€7.46
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XNF6 Móc áo 2 đầu móc Màu trắng | AB4FPG 1XNF6trắng1.25 "trắngMạ kẽm1 9 / 16 "2 đầu móc2.38 "€3.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc áo 1XNG9 Móc treo một móc
€2.98 /đơn vị