APPROVED VENDOR Móc áo 1XNE2 2 Móc kết thúc bằng niken
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Moc ao |
Độ sâu | 3 / 4 " |
Kết thúc | Mạ Niken |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao móc | 3-1 / 2 " |
Loại móc | Quần áo |
Vật chất | Zinc |
Chiều dài tổng thể | 2" |
Kiểu | 2 đầu móc |
Chiều rộng | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNE3 | trắng | 3 / 4 " | trắng | Zinc | 2 1 / 5 " | 2 đầu móc | 7 / 10 " | €6.23 | ||
1XNE4 | Gói Bạc | 3 / 4 " | Satin Chrome | Zinc | 2" | 2 đầu móc | 3 / 4 " | €6.25 | ||
1XNE8 | Gói Vàng | 1" | Satin niken | Zinc | 2.875 " | 2 đầu móc | 1 1 / 16 " | €3.99 | ||
1XNE9 | - | 1" | Mạ Niken | Zinc | 2.875 " | 2 đầu móc | 1 1 / 16 " | €2.53 | ||
1XNF5 | Gói Bạc | 1.25 " | Mạ Niken | Zinc | 1 9 / 16 " | 2 đầu móc | 2.38 " | €7.46 | ||
1XNF6 | trắng | 1.25 " | trắng | Mạ kẽm | 1 9 / 16 " | 2 đầu móc | 2.38 " | €3.77 | ||
1XNF8 | - | 1.25 " | Đồng chà xát dầu | Zinc | 1 9 / 16 " | 2 đầu móc | 2.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.