1xlb2 | Núm vú thép đen có ren 1 X 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XLB2 Núm vú 1 x 2 inch Thép đen có ren | AB4FEK

APPROVED VENDOR 1XLB2 Núm vú 1 x 2 inch Thép đen ren

Trong kho
Khoản mục: AB4FEK phần: 1XLB2
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
€5.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài2"
Max. Sức ép300 psi @ 550 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.1.315 "
Kích thước đường ống1"
Schedule80
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày0.133 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL3 Núm vú 1/2 x 1 1/2 inch Thép đen | AA9EEJ 1CPL3Luồng ở một đầu1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€1.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL4 Núm vú 1/2 x 2 inch Thép đen | AA9EEK 1CPL4Luồng ở một đầu2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL5 Núm vú 1/2 x 3 inch Thép đen | AA9EEL 1CPL5Luồng ở một đầu3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL6 Núm vú 1/2 x 4 inch Thép đen | AA9EEM 1CPL6Luồng ở một đầu4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL7 Núm vú 1/2 x 6 inch Thép đen | AA9EEN 1CPL7Luồng ở một đầu6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPL8 Núm vú 1/2 x 12 inch Thép đen | AA9EEP 1CPL8Luồng ở một đầu12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPN5 Núm vú 3/4 x 12 inch Thép đen | AA9EEW 1CPN5Luồng ở một đầu12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLB2 Núm vú 1 x 2 inch Thép đen ren
€5.60 /đơn vị