1xca4 | Ống núm vú ngón chân Kích thước 1 inch Chiều dài 6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1XCA4 Chiều dài 1 inch 6 | AB4DQT

APPROVED VENDOR 1XCA4 Ngón chân Kích thước ống núm vú 1 inch Chiều dài 6

Trong kho
Mục: AB4DQT phần: 1XCA4
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
€21.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở một đầu
Bên trong Dia.1"
Chiều dài6"
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1.25 "
Kích thước đường ống1"
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBU7 Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1/2 inch Chiều dài 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€3.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBU8 Kích thước ống núm vú ngón chân 3/4 inch Chiều dài 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€5.72
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBU9 Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1/4 inch Chiều dài 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBV1 Kích thước ống núm vú ở ngón chân 3/8 Inch Chiều dài 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€3.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBV2 Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1/2 Inch Chiều dài 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€5.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBV3 Kích thước ống núm vú ở ngón chân 3/4 Inch Chiều dài 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€5.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1XBV4 Chiều dài 1 inch 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€7.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1XCA4 Ngón chân Kích thước ống núm vú 1 inch Chiều dài 6
€21.85 /đơn vị