1xal3 | Kích thước ống núm vú 1/8 inch Chiều dài 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1XAL3 Chiều dài 1/8 inch 2 | AB4DBZ

APPROVED VENDOR 1XAL3 Kích thước ống núm vú Chiều dài 1/8 inch 2

Trong kho
Khoản mục: AB4DBZ phần: 1XAL3
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
€3.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1 / 8 "
Chiều dài2"
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E692 Núm vú 3/4 inch Npt x 5 inch Thép không gỉ 304 - Gói 25 chiếc | AA2DUP 10E692Luồng ở cả hai đầu3 / 4 "núm vú5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€276.49
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XAL1 Núm ti 1/8 inch Thép không gỉ 304 có ren | AB4DBX 1XAL1Hoàn toàn theo luồng1 / 8 "Đóng núm vúĐóng1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1XAL2 1/8 Inch Chiều dài 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Luồng ở cả hai đầu1 / 8 "núm vú1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.66
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1XAL4 1/8 Inch Chiều dài 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Luồng ở cả hai đầu1 / 8 "núm vú2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1XAL5 Chiều dài 1/8 inch 3 | AB4DCB 1XAL5Luồng ở cả hai đầu1 / 8 "núm vú3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.32
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1XAL6 1/8 Inch Chiều dài 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Luồng ở cả hai đầu1 / 8 "núm vú3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1XAL7 Chiều dài 1/8 inch 4 | AB4DCD 1XAL7Luồng ở cả hai đầu1 / 8 "núm vú4"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€6.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAL3 Kích thước ống núm vú Chiều dài 1/8 inch 2
€3.33 /đơn vị