1wjv7 | Khớp nối 2 1/2 inch nén Pvc trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJV7 2 1/2 inch nén Pvc Trắng | AB4AFH

APPROVED VENDOR Khớp nối 1WJV7 2 1/2 inch nén Pvc trắng

Trong kho
Khoản mục: AB4AFH phần: 1WJV7
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
€55.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểPVC
Màutrắng
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép180 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2.5 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917400090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJU4 Nén 1/2 inch Pvc Trắng | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 độ F1 / 2 "€7.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJU6 Nén 3/4 inch Pvc Trắng | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 độ F3 / 4 "€8.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJU8 Nén 1 inch Pvc Trắng | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 độ F1"€11.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJV1 1 nén Pvc trắng 1/4 inch | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 độ F1.25 "€16.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJV3 1 1/2 inch nén Pvc Trắng | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 độ F1.5 "€16.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJV5 Nén 2 inch Pvc Trắng | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 độ F2"€31.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1WJV9 Nén 3 inch Pvc Trắng | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 độ F3"€67.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối 1WJV7 2 1/2 inch nén Pvc trắng
€55.60 /đơn vị