1wgw6 | Thép trơn tiêu chuẩn Clevis Pin 0.750 X 4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WGW6 Chốt Clevis Thép tiêu chuẩn Đồng bằng 0.750 x 4 In | AB3ZRP

APPROVED VENDOR 1WGW6 Pin Clevis Tiêu chuẩn bằng thép 0.750 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3ZRP phần: 1WGW6
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
€12.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4"
Ghim Dia.3 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng3 49 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318290000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGW6 Pin Clevis Tiêu chuẩn bằng thép 0.750 x 4 In
€12.86 /đơn vị