APPROVED VENDOR Thép tiêu chuẩn giá đỡ 1WDR8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ tiêu chuẩn |
Màu | trắng |
Độ sâu | 1 / 2 " |
Đánh giá | 16 |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 8302416080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.