1wb98 | Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1WB98 Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width | AB3YUG

APPROVED VENDOR 1WB98 Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width

Trong kho
Khoản mục: AB3YUG phần: 1WB98
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
€15.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 1 / 8-7 "
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao31 / 32 "
Vật chất316 thép không gỉ
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề8
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318160060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1WB98 Hex Nut Full 1 1/8-7 1 11/16 Inch Width
€15.83 /đơn vị