1vgt9 | Núm vú bằng đồng đỏ 3/4 X 2 1/2 Inch có ren | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1VGT9 Nipple Red Brass 3/4 x 2 1/2 Inch Threaded | AB3UZT

APPROVED VENDOR 1VGT9 Núm đồng thau màu đỏ 3/4 x 2 1/2 inch có ren

Trong kho
Khoản mục: AB3UZT phần: 1VGT9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú ống
Kết nốiNPT
Chiều dài2.5 "
Vật chấtCái thau đỏ
Kích thước đường ống3 / 4 "
Sức ép125 psi
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 400 độ F
Kiểunúm vú

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200025
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhScheduleKết nốiMụcNhiệt độ. Phạm viKiểuChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E694 Núm đồng thau đỏ 1-1/4 Npt - Gói 25 | AA2DUQ 10E69440NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vú1.25 "Cái thau đỏ1.5 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E695 Núm đồng đỏ 1/2 Npt - Gói 25 | AA2DUR 10E69540NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vú4"Cái thau đỏ5 / 8 "€302.62
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E696 Núm vú bằng đồng đỏ 2 inch Npt - Gói 25 | AA2DUT 10E69640NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vú2"Cái thau đỏ2.125 "€734.08
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E697 Núm ti bằng đồng đỏ 1-1/2 Inch Npt - Gói 25 chiếc | AA2DUU 10E69740NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vú2.5 "Cái thau đỏ1.875 "€605.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VGG3 Núm đồng thau đỏ 1/8 x Đóng Có ren | AB3UWK 1VGG340NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vúĐóngCái thau đỏ-€3.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VGG5 Núm đồng thau đỏ 1/8 x 1 1/2 inch Có ren | AB3UWM 1VGG540NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vú1.5 "Cái thau đỏ-€4.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1VGG7 Núm đồng thau đỏ 1/8 x 2 inch Có ren | AB3UWP 1VGG740NPTNúm vú ống-20 đến 400 độ Fnúm vú2"Cái thau đỏ-€4.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGT9 Núm đồng thau màu đỏ 3/4 x 2 1/2 inch có ren
€11.55 /đơn vị