1cập nhật5 | Cần Peek Tân 3 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UPD5 Thanh Peek Tan Đường kính 3 inch x Chiều dài 1 feet | AB3PPC

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan Đường kính 3 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB3PPC phần: 1UPD5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,935.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuTân
đường kính3"
Dung sai đường kính+ 0.250 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtTUẦN
Tối đa Nhiệt độ.480 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo16,000 psi
KiểuChưa hoàn thành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UPC6 Peek Tan 1 Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB3PNY 1UPC61.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€685.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1UPH3 Peek Tan Đường kính 2 inch x Chiều dài 3 feet | AB3PQF 1UPH32"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.€1,795.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan Đường kính 3 inch x Chiều dài 1 feet
€1,935.61 /đơn vị