APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1UHP8 Đường kính 125 Lb 3 inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe xoay |
Phanh Caster Bao gồm | Không |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Caster xoay |
Loại bánh xe | Xoay |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | Đen |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 Bờ D |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | D |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 1-3 / 4 x 3 " |
Tải Xếp hạng | 125 lb |
Loại khóa | Không có khóa bao gồm |
Gắn Bolt Dia. | 5 / 16 " |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 1-3 / 4 x 3 " |
Chiều cao tổng thể | 3.75 " |
Kích thước tấm | 2-3/4 x 3-3/4" |
Độ dày tấm | 0.099 " |
Loại đế | D |
Đường đua | Bóng đôi |
Vòng bi bánh xe | lỗ khoan đồng bằng |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 3" |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Chiều rộng bánh xe | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tải Xếp hạng | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vật liệu bánh xe | Gắn Bolt Dia. | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Kích thước tấm | Độ dày tấm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G095 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125 " | €19.01 | ||
1G096 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125 " | €19.57 | ||
1G097 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.125 " | €21.71 | ||
1G190 | 154 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €11.88 | ||
1G191 | 176 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €15.59 | ||
1G192 | 198 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.22 | ||
1G196 | 176 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 3.75 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €12.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.