APPROVED VENDOR Đồng thau cắm đầu vuông 1RLW3 2 1/2 inch Npt
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu cắm đầu vuông nâng |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Lớp | 125 |
Kiểu kết nối | MNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Kích thước đường ống | 2.5 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 400 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | TH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.