APPROVED VENDOR Lịch trình núm vú 1RKH1 ống 160 3 x 5 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Loại kết nối cơ bản | Luồng ở cả hai đầu |
Vật liệu cơ thể | thép đen |
Chiều dài | 5" |
Max. Sức ép | 2500 psi @ 150 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Kích thước đường ống | 3" |
Schedule | 160 |
Liền mạch / hàn | Seamless |
Loại sợi | NPT |
Chiều dày | 0.438 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7307995015 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Mục | Chiều dài | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | núm vú | 1.5 " | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €7.07 | |
1RJW9 | núm vú | 2" | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €7.88 | |
1RJX1 | núm vú | 2.5 " | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €8.65 | |
1RJX2 | núm vú | 3" | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €9.57 | |
1RJX3 | núm vú | 4" | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €13.18 | |
1RJX4 | núm vú | 5" | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €11.68 | |
1RJX5 | núm vú | 6" | 900 psi @ 150 độ F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | €17.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.