1rck4 | Móc Trần Treo Thép Trắng - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCK4 Móc treo trần bằng thép màu trắng - Gói 2 | AB3BCZ

APPROVED VENDOR Móc treo trần 1RCK4 Thép trắng - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AB3BCZ phần: 1RCK4
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
€6.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Màutrắng
Độ sâu3 / 5 "
Mắt trong Dia.7 / 16 "
Kết thúctrắng
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H1 / 3 "
Móc mắt bên trong W15 / 64 "
Chiều cao móc1-1 / 2 "
Loại mócTrần Nhà
Vật chấtThép
Gắn kếtTrên đường ray trần treo
Kích thước mở1 / 3 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chiều rộng1.5 "
Giới hạn tải làm việc10 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8302500000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcVật chấtGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCJ5 Móc treo trần bằng nhựa - Gói 2 | AB3BCR 1RCJ5Trong sángTrong sángnhựa15 lb€5.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCJ9 Móc treo trần bằng đồng thau thép - Gói 2 | AB3BCV 1RCJ9Gói VàngThauThép10 Lbs.€5.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc treo trần 1RCK4 Thép trắng - Gói 2
€6.93 /đơn vị