1rcj5 | Móc Trần Treo Nhựa - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCJ5 Móc treo trần bằng nhựa - Gói 2 | AB3BCR

APPROVED VENDOR Móc treo trần 1RCJ5 Nhựa - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AB3BCR phần: 1RCJ5
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
€5.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
MàuTrong sáng
Mắt trong Dia.7 / 16 "
Kết thúcTrong sáng
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H1 / 3 "
Móc mắt bên trong W15 / 64 "
Chiều cao móc1-1 / 2 "
Loại mócTrần Nhà
Vật chấtnhựa
Gắn kếtTrên đường ray trần treo
Kích thước mở1 / 3 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chiều rộng1.5 "
Giới hạn tải làm việc15 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3924905650
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcVật chấtGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCJ9 Móc treo trần bằng đồng thau thép - Gói 2 | AB3BCV 1RCJ9Gói VàngThauThép10 Lbs.€5.36
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCK4 Móc treo trần bằng thép màu trắng - Gói 2 | AB3BCZ 1RCK4trắngtrắngThép10 Lbs.€6.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc treo trần 1RCJ5 Nhựa - Gói 2
€5.34 /đơn vị