1pzb3 | Van bi bằng đồng Fnpt X Mnpt 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1PZB3 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1PZB3 Fnpt x Mnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2ZNP phần: 1PZB3
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
€14.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau
Max. Sức ép450 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngGiảm
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1PZB2 Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Đồng thau mạ ChromeCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau450 psi1 / 8 "-40 độ đến 350 độ F€22.54
VENDOR ĐƯỢC DUYỆT 1PZB4 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4Đồng thau mạ ChromeCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau450 psi3 / 8 "-40 độ đến 350 độ F€15.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng thau 1PZB5 Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5Đồng thau mạ ChromeCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau450 psi1 / 2 "-40 độ đến 350 độ F€15.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22FT06 Van bi mini bằng đồng thau Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06ThauLever250 psi1 / 8 "0 độ đến 160 độ F€10.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22FT07 Van bi đồng thau nhỏ Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY 22FT07ThauLever250 psi1 / 4 "0 độ đến 160 độ F€13.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1PZB3 Fnpt x Mnpt 1/4 In
€14.07 /đơn vị