1pyz8 | Van bi đồng 3 chiều Fnpt X Fnpt 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYZ8 Van bi đồng thau 3 chiều Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1PYZ8 3 chiều Fnpt x Fnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2ZMB phần: 1PYZ8
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
€31.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psiCWP
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYZ9 Van bi đồng thau 3 chiều Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9Thép với tay cầm Vinyl3 / 8 "€31.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA1 Van bi đồng thau 3 chiều Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Thép với tay cầm Vinyl1 / 2 "€38.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA2 Van bi đồng thau 3 chiều Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Thép với tay cầm Vinyl3 / 4 "€47.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA3 Van bi đồng thau 3 chiều Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Thép với tay cầm Vinyl1"€60.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA5 Van bi đồng 3 chiều Fnpt 1-1/2 In | AB2ZNG 1PZA5Thép với tay cầm Vinyl1.5 "€156.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA6 Van bi đồng thau 3 chiều Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Thép không gỉ với tay cầm Vinyl2"€321.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1PYZ8 3 chiều Fnpt x Fnpt 1/4 In
€31.68 /đơn vị