1pyz1 | Van bi bằng đồng thau 3/4 inch Npt FXF | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 1PYZ1 Đồng thau 3/4 inch NPT F x F | AB2ZLU

APPROVED VENDOR Van bi 1PYZ1 Đồng thau 3/4 inch NPT F x F

Trong kho
Khoản mục: AB2ZLU phần: 1PYZ1
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
€56.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc kết hợp / Van bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuZinc
Loại xử lýCon bướm
Max. Sức ép600 psiCWP
Chiều dài tổng thể3.95 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 1PYY8 Đồng thau 1/2 inch NPT F x F | AB2ZLR 1PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€36.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 1PYY9 Đồng thau 1/2 inch FNPT | AB2ZLT 1PYY9FNPT x MNPT3.66 "1 / 2 "€23.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 1PYZ2 Đồng thau 3/4 inch NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€30.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi 1PYZ1 Đồng thau 3/4 inch NPT F x F
€56.91 /đơn vị