APPROVED VENDOR 1PYY7 Van bi đồng mạ Chrome Fnpt x Mnpt 2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | Đồng thau mạ Chrome |
Nhóm sản phẩm van bi | Hướng dẫn sử dụng |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Kiểu kết nối | FNPT x MNPT |
Xử lý vật liệu | Thép mạ Chrome với tay cầm Vinyl |
Loại xử lý | Đòn bẩy có thể khóa |
Max. Sức ép | 900 psiCWP |
Tối đa Áp suất hơi | 150psi WSP |
Kích thước đường ống | 2" |
Hải cảng | Full |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu gốc | Thau |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 400 độ F |
Cấu trúc van | Mảnh ghép |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8481801085 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.