1pyv2 | Van bi bằng đồng mạ Chrome Inline Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYV2 Van bi bằng đồng mạ Chrome Nội tuyến Fnpt 3/4 In | AB2ZKR

APPROVED VENDOR 1PYV2 Van bi đồng mạ Chrome nội tuyến Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2ZKR phần: 1PYV2

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€31.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ Chrome với tay cầm Vinyl
Loại xử lýĐòn bẩy có thể khóa
Max. Sức ép900 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuLoại xử lýKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT6 Van Bi Đồng Thau Mạ Chrome Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Thép với tay cầm VinylLever1 / 4 "€12.90
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT7 Van bi bằng đồng thau mạ crom Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7Thép với tay cầm VinylLever3 / 8 "€13.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT8 Van bi bằng đồng thau mạ crom Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8Thép với tay cầm VinylLever1 / 2 "€15.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT9 Van Bi Bằng Đồng Mạ Chrome Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9Thép với tay cầm VinylLever3 / 4 "€28.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYU1 Van Bi Đồng Mạ Chrome Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Thép với tay cầm VinylLever1"€42.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYU2 Van bi đồng thau mạ crôm Nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AB2ZKG 1PYU2Thép không gỉ với tay cầm Vinyl-1.25 "€72.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYU3 Van Bi Đồng Mạ Chrome Nội Tuyến Fnpt 1-1/2 In | AB2ZKH 1PYU3Thép không gỉ với tay cầm Vinyl-1.5 "€97.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYV2 Van bi đồng mạ Chrome nội tuyến Fnpt 3/4 In
€31.08 /đơn vị