APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1PYT3 Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In
Khoản mục: AB2ZJY
phần: 1PYT3
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | Đồng thau mạ Chrome |
Nhóm sản phẩm van bi | Hướng dẫn sử dụng |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Kiểu kết nối | FNPT x MNPT |
Xử lý vật liệu | Thép không gỉ với tay cầm Vinyl |
Max. Sức ép | 600 psi WOG, 150 psi WSP |
Tối đa Áp suất hơi | 150psi WSP |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Hải cảng | Full |
Vật liệu con dấu | PTFE |
Chất liệu ghế | PTFE |
Vật liệu gốc | Thau |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 400 độ F |
Cấu trúc van | Mảnh ghép |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.67 |
Mã HS | 8481801085 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chất liệu bóng | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT4 | Đồng thau mạ Chrome | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 600 psi WOG, 150 psi WSP | 1.5 " | -40 độ đến 400 độ F | €111.89 | |
1PYT5 | Đồng thau mạ Chrome | Thép với tay cầm Vinyl | Lever | 600 psi WOG, 150 psi WSP | 2" | -40 độ đến 400 độ F | €162.47 | |
1WMH3 | - | - | T- Xử lý | 600 psiCWP | 1 / 4 " | 0 độ F đến 365 độ F | €10.15 | |
1WMH4 | - | - | T- Xử lý | 600 psiCWP | 3 / 8 " | 0 độ F đến 365 độ F | €27.83 | |
1WMH5 | - | - | T- Xử lý | 600 psiCWP | 1 / 2 " | 0 độ F đến 365 độ F | €19.41 | |
1WMH6 | - | - | T- Xử lý | 600 psiCWP | 3 / 4 " | 0 độ F đến 365 độ F | €29.66 | |
1WMH7 | - | - | T- Xử lý | 600 psiCWP | 1" | 0 độ F đến 365 độ F | €42.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.