APPROVED VENDOR 1PNZ8 Đường kính ống nhựa mở rộng 1 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Extension |
Màu sắc / Kết thúc | Trắng / nhựa |
Kết nối | Ống trơn |
Chiều dài | 15 " |
Vật chất | polypropylene |
Ống anh. | 1-1 / 2 " |
Kiểu | Nhà bếp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 3917400090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.