Keo 55435-thiếc | Mũi Khoan 1 Sáo 90 Độ 2 Inch Thiếc Cobalt | 3ztx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55435-TiN Mũi khoan 1 me 90 độ Thiếc coban 2 inch | AD3KFA 3ZTX3

KEO 55435-TiN Mũi khoan 1 sáo 90 độ 2 inch Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KFA phần: 55435-TiNTham chiếu chéo: 3ZTX3
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
€445.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.2"
Kết thúcTiN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55424 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/8 Cobalt | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€15.99
KEO 55425 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/16 Cobalt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€18.43
KEO 55426 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/4 Cobalt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€17.81
KEO 55427 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/8 Cobalt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "-€20.70
KEO 55428 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/2 Cobalt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Tươi2"1 / 4 "-€26.37
KEO 55429 Countersink 1 Flutes 90 Độ 5/8 Cobalt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "-€35.16
KEO 55430 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/4 Cobalt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "-€53.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55435-TiN Mũi khoan 1 sáo 90 độ 2 inch Cobalt Tin
€445.66 /đơn vị