1pcn1 | Ống Ptfe 3/16 Id X 48 L Đồng thau 3000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCN1 Ống Ptfe 3/16 Id x 48 L Đồng thau 3000 Psi | AB2WJC

APPROVED VENDOR 1PCN1 Ống Ptfe 3/16 Id x 48 L Đồng thau 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2WJC phần: 1PCN1
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
€65.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống PTFE
Chất liệu ngoàiThép không gỉ
Kích thước dấu gạch ngang4
Kích thước JIC nữ (In.)7 / 16-20
Vật liệu lắpThau
LớpDược phẩm
Ống bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài ống48 "
Ống ngoài Dia.0.312 "
Tối đa Vận hành PSI3000
Tối thiểu. Bán kính uốn cong2"
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 450 F
Vật liệu ốngPolytetrafluoroethylen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS3917390010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PBK1 Ống Ptfe 3/16 Id x Chiều dài 12 inch Thép không gỉ 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Thép không gỉ12 "€84.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PBK2 Ống Ptfe 3/16 Id x Chiều dài 18 inch Thép không gỉ 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Thép không gỉ18 "€88.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCG2 Ống Ptfe 3/16 Id x Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 3000 Psi | AB2WGZ 1PCG2Thép không gỉ24 "€88.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCG4 Ống Ptfe 3/16 Id x Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 3000 Psi | AB2WHA 1PCG4Thép không gỉ36 "€99.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCG6 Ống Ptfe 3/16 Id x Chiều dài 48 inch Thép không gỉ 3000 Psi | AB2WHB 1PCG6Thép không gỉ48 "€103.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCG8 Ống Ptfe 3/16 Id x Chiều dài 60 inch Thép không gỉ 3000 Psi | AB2WHC 1PCG8Thép không gỉ60 "€114.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCL6 Ống Ptfe 3/16 Id x 12 L Đồng thau 3000 Psi | AB2TẠI SAO 1PCL6Thau12 "€42.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCN1 Ống Ptfe 3/16 Id x 48 L Đồng thau 3000 Psi
€65.89 /đơn vị