1nmz7 | Thanh Acet Trắng 1 1/2 Inch Dia. Chiều dài X 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMZ7 Thanh Acetal trắng Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 3 feet | AB2TKE

APPROVED VENDOR 1NMZ7 Rod Acetal White Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AB2TKE phần: 1NMZ7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€55.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Màutrắng
đường kính1.5 "
Dung sai đường kính+ 0.005 / -0.000 "
Chiều dài3 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtCopolyme Acet
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng+32 độF
Độ bền kéo9500 psi
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)92.2
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhDung sai đường kínhChiều dàiMin. Nhiệt độ Xếp hạngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMV7 Thanh Acetal trắng Đường kính 1 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 độF€11.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMV8 Que Acetal Trắng Đường kính 1 1/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 độF€17.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMV9 Que Acetal Trắng Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 độF€15.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMW1 Thanh Acetal trắng Đường kính 1 3/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 độF€21.62
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1NMW2 Acetal White Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 độF€22.06
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1NMW3 Acetal Trắng Đường kính 1 5/8 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 độF€30.83
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1NMW4 Acetal White Đường kính 1 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 độF€33.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMZ7 Rod Acetal White Đường kính 1 1/2 inch x Chiều dài 3 feet
€55.98 /đơn vị