1nmx6 | Thanh Acet Trắng 3 1/2 Inch Dia. Chiều dài X 1 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1NMX6 Acetal White Đường kính 3 1/2 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJV

APPROVED VENDOR Thanh 1NMX6 Acet trắng Đường kính 3 1/2 inch x Chiều dài 1 feet

Trong kho
Khoản mục: AB2TJV phần: 1NMX6
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
€120.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
Màutrắng
đường kính3.5 "
Dung sai đường kính+ 0.250 / -0.000 "
Chiều dài1 ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtCopolyme Acet
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng+32 độF
Độ bền kéo9500 psi
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiMin. Nhiệt độ Xếp hạngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh 1NMX7 Acetal White Đường kính 3 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 độF€149.36
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMX8 Thanh Acetal trắng Đường kính 4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 độF€159.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMY2 Thanh Acetal Trắng Đường kính 4 3/4 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 độF€220.40
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NMY5 Thanh Acetal trắng Đường kính 6 inch x Chiều dài 1 feet | AB2TJZ 1NMY56"1 ft.+32 độF€420.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NNB1 Que Acetal White Đường kính 3 1/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 độF€317.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NNB3 Thanh Acetal Trắng Đường kính 3 3/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB2TKM 1NNB33.75 "3 ft.+32 độF€338.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NNB7 Thanh Acetal Trắng Đường kính 4 3/4 inch x Chiều dài 3 feet | AB2TKN 1NNB74.75 "3 ft.+32 độF€627.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh 1NMX6 Acet trắng Đường kính 3 1/2 inch x Chiều dài 1 feet
€120.50 /đơn vị