1nbg9 | Lò xo mở rộng Ultra Precision 7/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1NBG9 Extension Spring Ultra Precision 7/8 Overall Length - Pack Of 3 | AB2PUC

APPROVED VENDOR 1NBG9 Lò xo mở rộng Siêu chính xác 7/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AB2PUC phần: 1NBG9

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò xo kéo dài
Độ lệch @ Tải1.8 "
Loại kết thúcVòng xoắn đầy đủ
Kết thúcTrơn
Căng thẳng ban đầu (Lbs.)0.1
Tải (Lbs.)1.03
Vật chất302 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.0.24 "
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
Tỷ lệ mùa xuân0.52 Lbs / In.
KiểuUltra Precision
Dây Dia.0.018 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7320205020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ lệch @ TảiTải (Lbs.)Vật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânDây Dia.Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAR8 Ultra Precision 1/2 Chiều dài Tổng thể - Gói 3 | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Thép với hàm lượng các bon cao0.18 "1 / 2 "10.5 Lbs / In.0.022 "€8.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAR9 Ultra Precision 5/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Thép với hàm lượng các bon cao0.18 "5 / 8 "2.2 Lbs / In.0.018 "€8.51
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAT1 Ultra Precision 5/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Thép với hàm lượng các bon cao0.18 "5 / 8 "6.3 Lbs / In.0.022 "€8.33
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAT2 Ultra Precision 5/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Thép với hàm lượng các bon cao0.18 "5 / 8 "26.5 Lbs / In.0.029 "€8.47
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAT3 Ultra Precision 5/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Thép với hàm lượng các bon cao0.24 "5 / 8 "1.6 Lbs / In.0.018 "€8.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAT4 Ultra Precision 5/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Thép với hàm lượng các bon cao0.24 "5 / 8 "16.5 Lbs / In.0.029 "€8.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1NAT5 Ultra Precision 5/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3 | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Thép với hàm lượng các bon cao0.24 "5 / 8 "54.7 Lbs / In.0.037 "€8.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBG9 Lò xo mở rộng Siêu chính xác 7/8 Chiều dài tổng thể - Gói 3
€9.82 /đơn vị