1nac2 | Thép lò xo mở rộng 2 3/4 Chiều dài tổng thể - Gói 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NAC2 Thép tiện ích lò xo mở rộng 2 3/4 Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AB2PHV

APPROVED VENDOR 1NAC2 Mở rộng Lò xo Tiện ích Thép 2 3/4 Chiều dài Tổng thể - Gói 12

Trong kho
Khoản mục: AB2PHV phần: 1NAC2

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò xo kéo dài
Độ lệch @ Tải2.07 "
Loại kết thúcVòng lặp Trung tâm Giao nhau
Kết thúcMạ kẽm
Tải (Lbs.)8.03
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Chiều dài tổng thể2.75 "
Tỷ lệ mùa xuân3.08 Lbs / In.
KiểuTiện ích
Dây Dia.0.048 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7320205045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDây Dia.Độ lệch @ TảiKết thúcTải (Lbs.)Vật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiện ích lò xo mở rộng 1MZX5 1 Chiều dài tổng thể 3/16 Đường kính ngoài - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Mạ kẽm2.3Thép với hàm lượng các bon cao3 / 16 "1"3.22 Lbs / In.€10.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1MZX6 Tiện ích Thép 1 Chiều dài tổng thể 1/4 Đường kính ngoài - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Mạ kẽm3.28Thép với hàm lượng các bon cao1 / 4 "1"5.21 Lbs / In.€15.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiện ích lò xo mở rộng 1MZX7 1 Chiều dài tổng thể 5/16 Đường kính ngoài - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Mạ kẽm2.62Thép với hàm lượng các bon cao5 / 16 "1"3 Lbs / In.€15.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tiện ích lò xo mở rộng 1MZX8 1 Chiều dài tổng thể 5/16 Đường kính ngoài - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Mạ kẽm4.65Thép với hàm lượng các bon cao5 / 16 "1"8.56 Lbs / In.€14.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1MZX9 Thép tiện ích 1 1/4 Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Mạ kẽm2.33Thép với hàm lượng các bon cao3 / 16 "1.25 "2.44 Lbs / In.€12.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1MZY1 Thép tiện ích 1 1/4 Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Mạ kẽm3.31Thép với hàm lượng các bon cao1 / 4 "1.25 "3.28 Lbs / In.€15.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lò xo mở rộng 1MZY2 Thép tiện ích 1 1/4 Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Mạ kẽm2.62Thép với hàm lượng các bon cao5 / 16 "1.25 "1.91 Lbs / In.€16.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAC2 Mở rộng Lò xo Tiện ích Thép 2 3/4 Chiều dài Tổng thể - Gói 12
€21.71 /đơn vị