APPROVED VENDOR 1MNC6 Liên minh 1/8 inch Npt
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | liên hiệp |
Vật liệu cơ thể | Thép rèn đen |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 3000 psi @ 72 độ F |
Kích thước đường ống | 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 7307995045 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCA3 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 1 / 4 " | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €32.88 | |
1LCA4 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 3 / 8 " | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €30.62 | |
1LCA5 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 1 / 2 " | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €33.08 | |
1LCA6 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 3 / 4 " | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €37.07 | |
1LCA7 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 1" | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €48.02 | |
1LCA8 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 1.25 " | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €61.06 | |
1LCA9 | Sắt đen dễ uốn | 300 | FNPT | 600 psi @ 150 độ F | 1.5 " | 300 psi | -20 độ đến 450 độ F | €78.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.