1lca6 | Liên minh 3/4 inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA6 Union 3/4 Inch Fnpt | AB2DJH

APPROVED VENDOR 1LCA6 Union 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2DJH phần: 1LCA6
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
€32.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép600 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307199030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA3 Union 1/4 Inch Fnpt | AB2DJE 1LCA3Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 450 độ F€33.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA4 Union 3/8 Inch Fnpt | AB2DJF 1LCA4Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 450 độ F€30.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA5 Union 1/2 Inch Fnpt | AB2DJG 1LCA5Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 450 độ F€31.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA7 Union 1 Inch Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 450 độ F€43.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA8 Union 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJK 1LCA8Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 450 độ F€60.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA9 Union 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 450 độ F€74.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCB1 Union 2 Inch Fnpt | AB2DJM 1LCB1Sắt đen dễ uốn300FNPT600 psi @ 150 độ F2"300 psi-20 độ đến 450 độ F€94.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LCA6 Union 3/4 inch Fnpt
€32.39 /đơn vị