1luh8 | Liên minh 1 1/2 Inch Thép không gỉ 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUH8 Union 1 1/2 Inch Thép không gỉ 304 | AB2FVJ

APPROVED VENDOR 1LUH8 Union 1 1/2 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AB2FVJ phần: 1LUH8
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
€218.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép2900 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2500 psi @ 350 độ F
Kích thước đường ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.75
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUE3 Union 1/8 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FUJ 1LUE3304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€16.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUE5 Union 1/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FUL 1LUE5304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€16.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUE7 Union 3/8 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FUN 1LUE7304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€19.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUE9 Union 1/2 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€20.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUF2 Union 3/4 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€29.14
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUF4 Union 1 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1"€41.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUF6 Union 1 1/4 Inch Thép không gỉ 304 | AB2FUX 1LUF6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.25 "€69.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH8 Union 1 1/2 inch Thép không gỉ 304
€218.73 /đơn vị