1ltr9 | Giảm Khớp Nối 1 1/4 X 1 Inch Inox 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTR9 Khớp Nối Giảm 1 1/4 x 1 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FMB

APPROVED VENDOR Khớp nối giảm 1LTR9 1 1/4 x 1 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AB2FMB phần: 1LTR9
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
€30.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307221000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
BÁN DUYỆT 1LTN7 Khớp Nối Giảm 1/4 x 1/8 Inch Inox 304 | AB2FLE 1LTN7304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.53
BÁN DUYỆT 1LTN8 Khớp Nối Giảm 3/8 x 1/8 Inch Inox 304 | AB2FLF 1LTN8304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.48
BÁN DUYỆT 1LTN9 Khớp Nối Giảm 3/8 x 1/4 Inch Inox 304 | AB2FLG 1LTN9304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€8.20
VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTP1 Khớp Nối Giảm 1/2 x 1/8 Inch Inox 304 | AB2FLH 1LTP1304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.52
VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTP2 Khớp Nối Giảm 1/2 x 1/4 Inch Inox 304 | AB2FLJ 1LTP2304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.28
VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTP3 Khớp Nối Giảm 1/2 x 3/8 Inch Inox 304 | AB2FLK 1LTP3304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€10.49
VENDOR ĐƯỢC DUYỆT 1LTP5 Khớp Nối Giảm 3/4 x 1/4 Inch Inox 304 | AB2FLM 1LTP5304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€10.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối giảm 1LTR9 1 1/4 x 1 inch Thép không gỉ 304
€30.82 /đơn vị