APPROVED VENDOR Ống thép 1LMP9 300 Psi 1 1/4 x 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Luồng ở cả hai đầu |
Vật liệu cơ thể | thép đen |
Chiều dài | 72 " |
Max. Sức ép | 300 psi @ 550 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 2730 psi WSP @ 650 độ F |
Bên ngoài Dia. | 1.66 " |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Schedule | 80 |
Liền mạch / hàn | Seamless |
Loại sợi | NPT |
Chiều dày | 0.191 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 7304390028 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều dài | Tối đa Áp suất hơi | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLY8 | 18 " | 5164 psi WSP @ 650 độ F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €36.13 | |
1LLY9 | 24 " | 5164 psi WSP @ 650 độ F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €41.15 | |
1LLZ1 | 36 " | 5164 psi WSP @ 650 độ F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €51.38 | |
1LLZ3 | 60 " | 5164 psi WSP @ 650 độ F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | €79.70 | |
1LMB4 | 18 " | 4434 psi WSP @ 650 độ F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €35.69 | |
1LMB5 | 24 " | 4434 psi WSP @ 650 độ F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €46.13 | |
1LMB6 | 36 " | 4434 psi WSP @ 650 độ F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | €65.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.