1lmj2 | Núm vú thép 300 Psi 1 X Đóng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMJ2 Núm thép 300 Psi 1 x Đóng | AB2EFL

APPROVED VENDOR 1LMJ2 Núm vú bằng thép 300 Psi 1 x Đóng

Trong kho
Khoản mục: AB2EFL phần: 1LMJ2
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
€5.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dàiĐóng
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi3141 psi WSP @ 650 độ F
Bên ngoài Dia.1.315 "
Kích thước đường ống1"
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.179 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS7307995015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLU4 Núm thép 300 Psi 1/8 x Đóng | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.94
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLW9 Núm thép 300 Psi 1/4 x Đóng | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 độ F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLZ5 Núm thép 300 Psi 3/8 x Đóng | AB2ECL 1LLZ54434 psi WSP @ 650 độ F0.675 "3 / 8 "0.126 "€6.77
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMC1 Núm thép 300 Psi 1/2 x Đóng | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 độ F0.84 "1 / 2 "0.147 "€3.58
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LME6 Núm thép 300 Psi 3/4 x Đóng | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 độ F1.05 "3 / 4 "0.154 "€4.23
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LML6 Núm thép 300 Psi 1 1/4 x Đóng | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 độ F1.66 "1.25 "0.191 "€4.95
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LMR1 Núm thép 300 Psi 1 1/2 x Đóng | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP @ 650 độ F1.9 "1.5 "0.2 "€6.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMJ2 Núm vú bằng thép 300 Psi 1 x Đóng
€5.71 /đơn vị