1lbu7 | Khuỷu tay 90 độ 1-1/2 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT VENDOR 1LBU7 Khuỷu tay 90 Độ 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DGB

APPROVED VENDOR 1LBU7 khuỷu tay 90 độ 1-1 / 2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2DGB phần: 1LBU7
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
€57.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VENDOR 1LBU1 Khuỷu tay 90 Độ 1/4 inch Fnpt | AB2DFV 1LBU1Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€14.42
PHÊ DUYỆT VENDOR 1LBU2 Khuỷu tay 90 Độ 3/8 Inch Fnpt | AB2DFW 1LBU2Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€13.34
PHÊ DUYỆT VENDOR 1LBU3 Khuỷu tay 90 Độ 1/2 inch Fnpt | AB2DFX 1LBU3Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€15.37
PHÊ DUYỆT VENDOR 1LBU4 Khuỷu tay 90 Độ 3/4 Inch Fnpt | AB2DFY 1LBU4Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€19.31
PHÊ DUYỆT VENDOR 1LBU5 Khuỷu tay 90 Độ 1 inch Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€25.97
DUYỆT VENDOR 1LBU6 Khuỷu tay 90 Độ 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DGA 1LBU6Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€47.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBU8 Cút 90 Độ 2 Inch Fnpt | AB2DGC 1LBU8Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F2"300 psi-20 độ đến 550 độ F€79.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBU7 khuỷu tay 90 độ 1-1 / 2 inch Fnpt
€57.57 /đơn vị