APPROVED VENDOR 1CPN3 Núm vú 3/4 x 4 inch Thép đen
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Loại kết nối cơ bản | Luồng ở một đầu |
Vật liệu cơ thể | thép đen |
Chiều dài | 4" |
Max. Sức ép | 300 psi @ 550 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 1.05 " |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Schedule | 80 |
Liền mạch / hàn | Hàn |
Loại sợi | NPT |
Chiều dày | 0.113 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.79 |
Mã HS | 7307995015 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Bên ngoài Dia. | Loại kết nối cơ bản | Vật liệu cơ thể | Kích thước đường ống | Sức ép | Schedule | Liền mạch / hàn | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL9 | 1.05 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 3 / 4 " | - | 80 | Hàn | - | €2.30 | |
1CPN1 | 1.05 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 3 / 4 " | - | 80 | Hàn | - | €2.77 | |
1CPN2 | 1.05 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 3 / 4 " | - | 80 | Hàn | - | €3.81 | |
1CPN4 | 1.05 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 3 / 4 " | - | 80 | Hàn | - | €6.43 | |
1CPN6 | 1.315 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 1" | - | 80 | Hàn | - | €3.58 | |
1CPN7 | 1.315 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 1" | - | 80 | Hàn | - | €3.81 | |
1CPN8 | 1.315 " | Luồng ở một đầu | thép đen | 1" | - | 80 | Hàn | - | €5.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.