U01037.050.0225 | Bu Lông Cày Dẹt 1/2-13 X 2 1/4 Inch - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01037.050.0225 Chốt cày phẳng 1/2-13 X 2 1/4 Inch, 10PK | AA9CBG 1CFF4

APPROVED VENDOR U01037.050.0225 Bu-lông lưỡi cày phẳng 1/2-13 X 2 1/4 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AA9CBG phần: U01037.050.0225Tham chiếu chéo: 1CFF4 / 41TT74
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
€16.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCày Bolt
Kết thúcZinc
Lớp5
Góc đầu80 độ.
Đầu Dia.0.945 "
Chiều cao đầu0.417 "
Loại đầu# 3 Phẳng
Chiều dài2.25 "
Vật chấtThép carbon
Chiều rộng hình vuông0.515 "
Độ bền kéoSAE J 429 PSI
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuBàn cổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318152055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0225 Bu-lông lưỡi cày phẳng 1/2-13 X 2 1/4 inch, 10PK
€16.67 /đóng gói