19d865 | Trứng cacbua 3/4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D865 Carbide Bur Egg 3/4 | AA8NAW

APPROVED VENDOR Trứng khoan cacbua 19D865 3/4

Trong kho
Khoản mục: AA8NAW phần: 19D865

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€97.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM10000-20000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngEgg
Số giao dịchSE-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D859 Carbide Bur Egg 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Thép cứng1 / 4 "SE-5€45.12
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D860 Carbide Bur Egg 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Thép cứng1 / 4 "SE-1€20.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D862 Carbide Bur Egg 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "Cacbua1 / 8 "SE-41€10.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D863 Carbide Bur Egg 3/8 | AA8NAU 19D8633 / 8 "5 / 8 "20000-400002 11 / 32 "Thép cứng1 / 4 "SE-3€28.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D866 Carbide Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Thép cứng1 / 4 "SE-6€74.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Trứng khoan cacbua 19D865 3/4
€97.79 /đơn vị