16w796 | Mũi khoan ren cobalt ngắn #11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 16W796 Cobalt Threaded Shank Drill Short #11 | AA8ADN

APPROVED VENDOR Máy khoan ren coban 16W796 Ngắn # 11

Trong kho
Khoản mục: AA8ADN phần: 16W796
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
€10.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan có ren
Tương đương thập phân. 1910
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo9 / 16 "
Vật chấtCoban M35
Chiều dài tổng thể1 1 / 14 "
Góc nhọn135 Degrees
Kích thước chân1 / 4-28
Kích thước dây#11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS7318158082
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểKích thước dâyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W759 Cuống mũi khoan có ren coban 3/32 | AA8ABY 16W759. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-€2.69
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W760 Cuống mũi khoan có ren coban #40 | AA8ABZ 16W760. 09805 / 16 "-1 / 2 "#40€9.42
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W762 Cuống mũi khoan có ren coban 1/8 | AA8ACB 16W762. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-€5.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W763 ​​Cuống mũi khoan có ren coban #30 | AA8ACC 16W763. 12855 / 16 "-9 / 16 "#30€8.43
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W766 Cuống mũi khoan có ren coban 5/32 | AA8ACF 16W766. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-€1.30
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W767 Cuống mũi khoan có ren coban #21 | AA8ACG 16W767. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21€10.21
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16W768 Cuống mũi khoan có ren coban #20 | AA8ACH 16W768. 16105 / 16 "-9 / 16 "#20€8.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy khoan ren coban 16W796 Ngắn # 11
€10.46 /đơn vị