15943 | Clevis Pin 18-8 Stainless Steel 5/16 X 2 1/2 In | 3hkp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 15943 Clevis Pin 18-8 Stainless Steel 5/16 x 2 1/2 In | AC9MJQ 3HKP7

APPROVED VENDOR 15943 Clevis Pin 18-8 Stainless Steel 5/16 x 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC9MJQ phần: 15943Tham chiếu chéo: 3HKP7
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
€7.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể2.5 "
Ghim Dia.5 / 16 "
KiểuRãnh
Chiều dài có thể sử dụng2 23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 15943 Clevis Pin 18-8 Stainless Steel 5/16 x 2 1/2 In
€7.73 /đơn vị