APPROVED VENDOR 12U287 Dây Manila Xoắn Đường kính 1 inch Chiều dài 600 feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây |
Màu | Màu nâu nhạt |
Chiều dài | 600ft. |
Kiện loại | Xôn xao |
Cấu tạo dây | Xoắn |
Dây thừng Dia. | 1" |
Vật liệu dây | Manila |
Hạng mục phụ | Dây mục đích chung |
Độ bền kéo | 8100 lb |
Giới hạn tải làm việc | 810 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 71.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 49.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.23 |
Mã HS | 5607902500 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.