APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G494 Dc Dòng điện 0-50mv
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng đồng hồ kỹ thuật số |
tính chính xác | +/- 0.1% số lần đọc +/- 1Count |
Loại kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Giao diện | LCD đỏ |
Chữ số hiển thị | 3.5 |
Khoảng thời gian hiển thị | 0 đến 100ADC |
Kích thích | Không |
phù hợp | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout |
Dải đầu vào | 0 đến 50m VDC |
Yêu cầu nguồn điện | 85-250 VAC |
Kết nối quá trình | Không |
Phong cách | 24x72 |
Kiểu | Dòng điện một chiều |
Dùng với | Shunt ngoài 50m VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 9030330040 |
Quốc gia | IN |
Sản phẩm | Mô hình | Giao diện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
12G493 | LCD xám | €157.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.