12g493 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Dc hiện tại 0-50mv | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G493 Dòng điện Dc 0-50mv | AA4DZD

APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G493 Dc Dòng điện 0-50mv

Trong kho
Khoản mục: AA4DZD phần: 12G493
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
€157.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.1% số lần đọc +/- 1Count
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Giao diệnLCD xám
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị0 đến 100ADC
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout
Dải đầu vào0 đến 50m VDC
Yêu cầu nguồn điện85-250 VAC
Kết nối quá trìnhKhông
Phong cách24x72
KiểuDòng điện một chiều
Dùng vớiShunt ngoài 50m VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9030330040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G494 Dòng điện Dc 0-50mv | AA4DZE 12G494LCD đỏ-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G493 Dc Dòng điện 0-50mv
€157.46 /đơn vị