10e727 | Móc đảo ngược Mag Blue 2-1/4 Dia. 25 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E727 Móc có thể đảo ngược Mag Blue 2-1/4 Đường kính 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Móc đảo chiều Mag Blue 2-1/4 Đường kính 25 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA2DVP phần: 10E727
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
€13.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc có thể đảo ngược
Dia cơ sở.2.25 "
MàuMàu xanh da trời
Kết thúcĐế tròn bằng nhựa có móc mạ kẽm
Móc mắt bên trong H3 / 8 "
Móc mắt bên trong W3 / 4 "
Chiều cao móc3-3 / 8 "
Loại móccó từ tính
Vật chấtNam châm gốm
Gắn kếtcó từ tính
Kích thước mở3 / 4 "
Chiều dài tổng thể4"
Kiểucó từ tính
Chiều rộng3 / 16 "
Giới hạn tải làm việc25 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8505193000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Móc đảo chiều Mag Blue 2-1/4 Đường kính 25 Lb
€13.19 /đơn vị