Còi nặng báo hiệu EDWARDS
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | amps | Đánh giá hiện tại | Độ sâu | Chiều cao | Gắn kết | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-J1 | - | - | 0.1A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-K1 | - | - | 0.07A | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 879EX-P1 | - | - | - | - | - | - | - | 125 VDC | - | RFQ
|
A | 878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
A | 878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16 " | 4.875 " | Tường | 24 VAC | - | €1,364.74 | |
A | 878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | Tường / ống | 120 VAC | - | €1,460.50 | |
A | 879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | Tường / ống | 24 VDC | - | €1,740.72 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chảo bụi
- Người đứng đầu công việc tạm thời
- Bàn xoay
- Trả lại mặt bích
- Máy giặt đẩy
- Uốn cong
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Bánh xe và bánh xe
- Thiết bị HID trong nhà
- điện từ
- DAYTON Động cơ truyền động đai, trục có then hoa, đường kính trục 5/8 inch
- APPROVED VENDOR Union, thép không gỉ
- LYON Ghế dài trong phòng thay đồ
- HONEYWELL Bộ điều nhiệt V thấp
- OSG Vòi điểm xoắn ốc tốc độ cao bằng thép-E-PM, kết thúc TiCN
- NAUGATUCK Bóng nổi bằng thép không gỉ
- GPIMETERS Dòng M 150, Bơm chuyển nhiên liệu
- MARTIN SPROCKET bu lông khớp nối
- TRAMEX Lót