5p623 | Núm vú thép hàn đen 1/4 X 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P623 Núm vú thép hàn đen 1/4 x 3 inch | AE4ZCB

APPROVED VENDOR 5P623 Núm vú 1/4 x 3 inch Thép hàn đen

Trong kho
Khoản mục: AE4ZCB phần: 5P623

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểThép hàn đen
Chiều dài3"
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.17 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7307995015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E175 Núm vú 2 inch x 2 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 độ F2.375 "2"--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E176 Núm vú 1/8 inch x 2 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 độ F0.405 "1 / 8 "-€16.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E177 Núm vú 1/4 inch x 2-1/2 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 độ F0.54 "1 / 4 "-€20.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E181 Núm vú 1 inch x 3-1/2 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 độ F1.315 "1"--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E182 Núm vú 1 inch x 8 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 độ F1.315 "1"--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E183 Núm vú 1 inch x 4-1/2 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 độ F1.315 "1"-€67.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10E184 Núm vú 1/4 inch x 7/8 inch Thép Npt - Gói 25 | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 độ F0.54 "1 / 4 "-€23.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P623 Núm vú 1/4 x 3 inch Thép hàn đen
€3.18 /đơn vị