0325020100 | Vít đầu lục giác 1/4-20 X 1 - Pk10 | 4agv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 0325020100 Vít đầu lục giác 1/4-20 X 1, 10PK | AD6TTA 4AGV9

APPROVED VENDOR 0325020100 Vít đầu lục giác 1/4-20 X 1, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AD6TTA phần: 0325020100Tham chiếu chéo: 4AGV9
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
€6.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnNylon
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1"
Vật chấtNylon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellM61
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo200 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ bền kéoGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 350013100 Vít đầu lục giác 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 0325020100 Vít đầu lục giác 1/4-20 X 1, 10PK
€6.56 /đóng gói