Appleton Electric Rb200-150 | Giảm Ống Lót Thép Nguy Hại 2 Còn 1-1/2in | 10u790 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPLETON ELECTRIC RB200-150 Reducing Bushing, 1 1/2 and 2 Inch Trade, Steel | AA2NHT 10U790

APPLETON ELECTRIC RB200-150 Ống lót giảm, Thương mại 1 1/2 và 2 inch, Thép

Trong kho
Mặt hàng: AA2NHT phần: RB200-150Tham chiếu chéo: 10U790

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€44.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
MàuGói Bạc
Kích thước ống dẫn2 đến 1-1 / 2 "
Kết nốiNam thành nữ
Chiều dài31 / 32 "
Vật chấtThép
Hạng mục phụPhích cắm và ống lót
KiểuNguy hiểm từ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7307193060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dàiVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
APPLETON ELECTRIC RB100-50 Ống lót giảm, Thương mại 1/2 và 1 inch, Thép | AA2NGU 10U768 RB100-501 đến 1/2 "13 / 16 "Thép1€7.44
APPLETON ELECTRIC RB100-50A Ống lót giảm, Thương mại 1/2 và 1 inch, Nhôm | AA2NGV 10U769 RB100-50A1 đến 1/2 "13 / 16 "Nhôm1€8.36
APPLETON ELECTRIC RB100-75 Ống lót giảm, Thương mại 3/4 và 1 inch, Thép | AA2NGW 10U770 RB100-751 đến 3/4 "3 / 4 "Thép1€7.44
APPLETON ELECTRIC RB100-75A Giảm ống lót, Thương mại 3/4 và 1 inch, Nhôm | AA2NGX 10U771 RB100-75A1 đến 3/4 "3 / 4 "Nhôm1€8.36
APPLETON ELECTRIC RB125-100 Giảm ống lót, Thương mại 1 và 1 1/4 inch, Thép | AA2NGY 10U772 RB125-1001-1 / 4 đến 1 "29 / 32 "Thép1€15.88
APPLETON ELECTRIC RB125-100A Ống lót giảm, Thương mại 1 và 1 1/4 inch, Nhôm | AA2NGZ 10U773 RB125-100A1-1 / 4 đến 1 "29 / 32 "Nhôm1€15.23
APPLETON ELECTRIC RB125-50 Giảm ống lót, Thương mại 1/2 và 1 1/4 inch, Thép | AA2NHA 10U774 RB125-501-1/4 to 1/2"13 / 16 "Thép1€15.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPLETON ELECTRIC RB200-150 Ống lót giảm, Thương mại 1 1/2 và 2 inch, Thép
€44.72 /đơn vị